Schneider - ASFORA SAT aljzat, végzáró, 1 dB, fehér SX004637 - EPH3700121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480526794
Sonepar cikkszám
SX004637
Gyártói cikkszám
EPH3700121
Gyártói típuskód
Asfora EPH3700121
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
műhold
DAB+:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
TV frekvenciasáv:
10-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
42 mm