Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, bézs SX004574 - EPH3200223

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, bézs SX004574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480611698

Sonepar cikkszám

SX004574

Gyártói cikkszám

EPH3200223

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200223

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

bézs

Kivezetések száma:

1

Összeállítás:

alapelem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Háztartási szerelvények - ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, bézs