Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA TV aljzat, átmenő, 8 dB, acél SX004579 - EPH3200362

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA TV aljzat, átmenő, 8 dB, acél SX004579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480730450

Sonepar cikkszám

SX004579

Gyártói cikkszám

EPH3200362

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200362

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

8 dB

Szín:

rozsdamentes acél

Háztartási szerelvények - ASFORA TV aljzat, átmenő, 8 dB, acél