Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA TV/R aljzat, átmenő, 4 dB, alumínium SX004584 - EPH3300261

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA TV/R aljzat, átmenő, 4 dB, alumínium SX004584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480728747

Sonepar cikkszám

SX004584

Gyártói cikkszám

EPH3300261

Gyártói típuskód

Asfora EPH3300261

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA TV/R aljzat, átmenő, 4 dB, alumínium