Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ASFORA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, fehér SX004619 - EPH3500221

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ASFORA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, fehér SX004619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480526640

Sonepar cikkszám

SX004619

Gyártói cikkszám

EPH3500221

Gyártói típuskód

Asfora EPH3500221

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/RD/SAT

DAB+:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

TV frekvenciasáv:

10-2400 MHz

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Háztartási szerelvények - ASFORA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, fehér