Schneider - ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bézs SX004598 - EPH3400223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480526572
Sonepar cikkszám
SX004598
Gyártói cikkszám
EPH3400223
Gyártói típuskód
Asfora EPH3400223
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
bézs
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
118-2400 MHz
Háztartási szerelvények - ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, bézs