Schneider - ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, fehér SX004597 - EPH3400221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480526565
Sonepar cikkszám
SX004597
Gyártói cikkszám
EPH3400221
Gyártói típuskód
Asfora EPH3400221
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/SAT
DAB+:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
TV frekvenciasáv:
118-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
42 mm