Schneider - ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 8 dB, bézs SX004604 - EPH3400323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480526596
Sonepar cikkszám
SX004604
Gyártói cikkszám
EPH3400323
Gyártói típuskód
Asfora EPH3400323
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9001
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
118-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem