Schneider - ASFORA TV/SAT aljzat, végzáró, INDIV., 1 dB, fehér SX004609 - EPH3400421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 2
TV frekvenciasáv - 118-2400 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480526602
Sonepar cikkszám
SX004609
Gyártói cikkszám
EPH3400421
Gyártói típuskód
Asfora EPH3400421
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
TV frekvenciasáv:
118-2400 MHz
Háztartási szerelvények - ASFORA TV/SAT aljzat, végzáró, INDIV., 1 dB, fehér