Schneider - ASFORA Váltókapcsoló - IP44, alumínium SX004496 - EPH0400461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729089
Sonepar cikkszám
SX004496
Gyártói cikkszám
EPH0400461
Gyártói típuskód
Asfora EPH0400461
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm