Schneider - Aszimmetrikus DIN Sín L=2000mm nem perforált SX009990 - NSYADR200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180194
Sonepar cikkszám
SX009990
Gyártói cikkszám
NSYADR200
Gyártói típuskód
NSYADR200
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
6.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Aszimmetrikus DIN Sín L=2000mm nem perforált