Schneider - Aszimmetrikus DIN Sín L=2000mm perforált SX009991 - NSYADR200D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180200
Sonepar cikkszám
SX009991
Gyártói cikkszám
NSYADR200D
Gyártói típuskód
NSYADR200D
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
19.7 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Aszimmetrikus DIN Sín L=2000mm perforált