Schneider - Aszimmetrikus sín univerzális szerelőker SX009988 - NSYADR100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480062803
Sonepar cikkszám
SX009988
Gyártói cikkszám
NSYADR100
Gyártói típuskód
NSYADR100
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Aszimmetrikus sín univerzális szerelőker