Schneider - Aszimmetrikus sín univerzális szerelőker SX009992 - NSYADR60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062827
Sonepar cikkszám
SX009992
Gyártói cikkszám
NSYADR60
Gyártói típuskód
NSYADR60
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Aszimmetrikus sín univerzális szerelőker