Schneider - Aszimmetrikus ütemező időrelé 24-240V AC/DC 11 GT50395 - RE48ACV12MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.02-1088888 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110649741
Sonepar cikkszám
GT50395
Gyártói cikkszám
RE48ACV12MW
Gyártói típuskód
Zelio RE48ACV12MW
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.02-1088888 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
48 mm
Mélység:
80 mm
Magasság:
48 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Igen
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem