Schneider - ATEX D gombafejű vészkioldó 40mm, fém, 1NO+1NC, piros, húzásra oldó IP65 SX015719 - XB4BT845EX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118030138
Sonepar cikkszám
SX015719
Gyártói cikkszám
XB4BT845EX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BT845EX
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024