Nem visszaküldhető

Schneider - ATEX D LED jelzőlámpa, fém, kék, 24VAC/DC IP66 SX015725 - XB4BVB6EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATEX D LED jelzőlámpa, fém, kék, 24VAC/DC IP66 SX015725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118030664

Sonepar cikkszám

SX015725

Gyártói cikkszám

XB4BVB6EX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BVB6EX

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024