Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATEX D tokozott kétállású választókapcsoló, fém, 1NO, fekete IP65 SX015647 - XAWF130EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATEX D tokozott kétállású választókapcsoló, fém, 1NO, fekete IP65 SX015647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118047198

Sonepar cikkszám

SX015647

Gyártói cikkszám

XAWF130EX

Gyártói típuskód

Harmony XAWF130EX

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Ház felső részének színe:

fekete

Védettség (IP):

IP65

Választókapcsolók száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

egyéb

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024