Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATEX D tokozott nyomógomb, fém, 1NC, piros IP65 SX015646 - XAWF110EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATEX D tokozott nyomógomb, fém, 1NC, piros IP65 SX015646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118047136

Sonepar cikkszám

SX015646

Gyártói cikkszám

XAWF110EX

Gyártói típuskód

XAWF110EX

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

fém

Ház felső részének színe:

fekete

Védettség (IP):

IP65

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ATEX D tokozott nyomógomb, fém, 1NC, piros