Schneider - ATEX D tokozott vészleállító, gombafejű 40mm, kulccsal oldható, fém, 2NC, piros IP65 SX015650 - XAWF188EX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480620218
Sonepar cikkszám
SX015650
Gyártói cikkszám
XAWF188EX
Gyártói típuskód
Harmony XAWF188EX
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
fekete
Védettség (IP):
IP65/IP67
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb