Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATEX DG komplett vészkapcsoló 40mm fej, O22, 1NO+1NC, 455 kulcsos, piros IP65 SN130724 - XB4BS9445GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATEX DG komplett vészkapcsoló 40mm fej, O22, 1NO+1NC, 455 kulcsos, piros IP65 SN130724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489486044

Sonepar cikkszám

SN130724

Gyártói cikkszám

XB4BS9445GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BS9445GEX

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024