Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 3P SX066846 - LVS04429

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 3P SX066846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 250 A

  • Mélység - 400 mm

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867551

Sonepar cikkszám

SX066846

Gyártói cikkszám

LVS04429

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04429

Pólusszám:

3

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

250 A

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Áthelyezett csatlakozás 250A 3P