Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 4P SX000137 - 04430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 4P SX000137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Max. névleges áram - 250 A

  • Sínvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430044307

Sonepar cikkszám

SX000137

Gyártói cikkszám

04430

Gyártói típuskód

04430

Pólusszám:

4

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Max. névleges áram:

250 A

Sínvastagság:

3 mm

Mélység:

0 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

0 mm

Sínmagasság:

20 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Áthelyezett csatlakozás 250A 4P