Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 4P SX066847 - LVS04430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 250A 4P SX066847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 250 A

  • Mélység - 400 mm

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867568

Sonepar cikkszám

SX066847

Gyártói cikkszám

LVS04430

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04430

Pólusszám:

4

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

250 A

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Áthelyezett csatlakozás 250A 4P