Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 3P SX066853 - LVS04459

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 3P SX066853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867674

Sonepar cikkszám

SX066853

Gyártói cikkszám

LVS04459

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04459

Pólusszám:

3

Magasság:

200 mm

Szélesség:

350 mm

Max. névleges áram:

630 A

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Áthelyezett csatlakozás 630A 3P