Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 4P SN027538 - 04460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 4P SN027538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Sínvastagság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430044604

Sonepar cikkszám

SN027538

Gyártói cikkszám

04460

Gyártói típuskód

04460

Pólusszám:

4

Magasság:

250 mm

Szélesség:

0 mm

Max. névleges áram:

630 A

Sínvastagság:

6 mm

Mélység:

0 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

0 mm

Sínmagasság:

32 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Prisma Plus, P System, csatlakozás-transzfer szerelék, 630A, 4p. termék vagy komponens típusa: átkapcsoló készülék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-c