Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 4P SX066854 - LVS04460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áthelyezett csatlakozás 630A 4P SX066854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867681

Sonepar cikkszám

SX066854

Gyártói cikkszám

LVS04460

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04460

Pólusszám:

4

Magasság:

250 mm

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

630 A

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Áthelyezett csatlakozás 630A 4P