Schneider - Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 3P SX066865 - LVS04483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 375 mm
Szélesség - 577 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Mélység - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867797
Sonepar cikkszám
SX066865
Gyártói cikkszám
LVS04483
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04483
Pólusszám:
3
Magasság:
375 mm
Szélesség:
577 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Mélység:
350 mm
Fedéllel:
Nem
Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 3P