Schneider - Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 4P SX000149 - 04484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 375 mm
Szélesség - 577 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Sínvastagság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044840
Sonepar cikkszám
SX000149
Gyártói cikkszám
04484
Gyártói típuskód
04484
Pólusszám:
4
Magasság:
375 mm
Szélesség:
577 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Sínvastagság:
8 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul elöl
Mélység:
350 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
80 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 4P