Schneider - Áthelyezett csatlakozás NS630, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066851 - LVS04455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Max. névleges áram - 630 A
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867650
Sonepar cikkszám
SX066851
Gyártói cikkszám
LVS04455
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04455
Pólusszám:
3
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Max. névleges áram:
630 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Kifejezetten a PrismaSeT P áramelosztó rendszerekben való használatra tervezett csatlakozás-átkapcsoló szerelvény. Rögzített vízszintes NSX630 megszakítókkal való használatra szánták. A 3 pólusú kialakítás az elektromos rendszer mindhárom fázisához biztosít csatlakozást. NSX630 kompatibilitás a PrismaSeT P rendszeren belüli speciális megszakítókkal való használathoz.