Schneider - Áthelyezett csatlakozás NS630, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 4P SX000143 - 04456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044567
Sonepar cikkszám
SX000143
Gyártói cikkszám
04456
Gyártói típuskód
04456
Pólusszám:
4
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
6 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
32 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Áthelyezett csatlakozás NS630, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 4P