Schneider - Áthelyezett csatlakozás NS630, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 4P SX066852 - LVS04456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 630 A
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867667
Sonepar cikkszám
SX066852
Gyártói cikkszám
LVS04456
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04456
Pólusszám:
4
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
630 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Áthelyezett csatlakozás NS630, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 4P