Schneider - Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066842 - LVS04425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 250 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867513
Sonepar cikkszám
SX066842
Gyártói cikkszám
LVS04425
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04425
Pólusszám:
3
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
250 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 3P