Schneider - Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 4P SX000135 - 04426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044260
Sonepar cikkszám
SX000135
Gyártói cikkszám
04426
Gyártói típuskód
04426
Pólusszám:
4
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
3 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 4P