Schneider - Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 4P SX066843 - LVS04426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 250 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867520
Sonepar cikkszám
SX066843
Gyártói cikkszám
LVS04426
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04426
Pólusszám:
4
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
250 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 4P