Schneider - Átlátszó ajtó 304L rozsdamentes acél 400x300 szekrényhez IP66 SN164954 - NSYDS3X43T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480468742
Sonepar cikkszám
SN164954
Gyártói cikkszám
NSYDS3X43T
Gyártói típuskód
NSYDS3X43T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
16.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Átlátszó ajtó 304L rozsdamentes acél 400x300 szekrényhez IP66