Schneider - Átlátszó ajtó G szekrény IP55 W850 33M SX067158 - LVS08340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878595
Sonepar cikkszám
SX067158
Gyártói cikkszám
LVS08340
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08340
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1750 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Átlátszó ajtó G szekrény IP55 W850 33M