Schneider - Átlátszó ajtó IP30 W400 SX067216 - LVS08534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878793
Sonepar cikkszám
SX067216
Gyártói cikkszám
LVS08534
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08534
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó ajtó IP30 W400