Schneider - Átlátszó ajtó NSYPLM54T-hez,zár nélk. IP66 SX010693 - NSYDPLM54TG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 430 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422374
Sonepar cikkszám
SX010693
Gyártói cikkszám
NSYDPLM54TG
Gyártói típuskód
NSYDPLM54TG
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
430 mm
Szín:
szürke
Magasság:
430 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó ajtó NSYPLM54T-hez,zár nélk.