Schneider - Átlátszó ajtó NSYPLM64T-hez,zár nélk. IP66 SX010695 - NSYDPLM64TG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 436 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422381
Sonepar cikkszám
SX010695
Gyártói cikkszám
NSYDPLM64TG
Gyártói típuskód
NSYDPLM64TG
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
436 mm
Szín:
szürke
Magasság:
436 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó ajtó NSYPLM64T-hez,zár nélk.