Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Átlátszó ajtó Pack-hoz 2S IP40 SX067049 - LVS08092

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Átlátszó ajtó Pack-hoz 2S IP40 SX067049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878953

Sonepar cikkszám

SX067049

Gyártói cikkszám

LVS08092

Gyártói típuskód

Prisma SeT LVS08092

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

550 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

480 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

22 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Átlátszó ajtó Pack-hoz 2S IP40