Schneider - Átlátszó ajtó Pack-hoz 3S IP40 SX067050 - LVS08093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 550 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878960
Sonepar cikkszám
SX067050
Gyártói cikkszám
LVS08093
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08093
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
550 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
630 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó ajtó Pack-hoz 3S IP40