Schneider - Átlátszó ajtó Pack-hoz 4S IP40 SX067051 - LVS08094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 550 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878977
Sonepar cikkszám
SX067051
Gyártói cikkszám
LVS08094
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08094
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
550 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
780 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó ajtó Pack-hoz 4S IP40