Schneider - Átlátszó fed. kapcs. szekr. kapcs. kar INS160-ig IP55 G00463 - 28967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430289678
Sonepar cikkszám
G00463
Gyártói cikkszám
28967
Gyártói típuskód
INS 28967
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
270 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
180 mm
Mélység:
185 mm
Időjárásálló ház, fekete fogantyú, műanyag, Interpact INS40. 160-hoz. termékcsalád: INS40...160 - szekrény típusa: egyedi ház. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszoló