Schneider - Átlátszó fed. kapcs. szekr. kapcs. kar INS160-ig IP55 G00464 - 28968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430289685
Sonepar cikkszám
G00464
Gyártói cikkszám
28968
Gyártói típuskód
INS 28968
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
270 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
180 mm
Mélység:
185 mm
Átlátszó fedél kapcs.szekr. IP55 homl.o.k.piros. termékcsalád: INS40...160, Compact - tartománykompatibilitás: Compact - Compact INS áramkör-megszakító - szekrény típusa: egyedi ház. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak. Bizton