Schneider - Átlátszó fedél PLS 18x27x4.5 IP65 SX012522 - NSYTPLS1827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 180 mm
Szélesség - 270 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189685
Sonepar cikkszám
SX012522
Gyártói cikkszám
NSYTPLS1827
Gyártói típuskód
NSYTPLS1827
Magasság:
180 mm
Szélesség:
270 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Átlátszó fedél PLS 18x27x4.5