Schneider - Átlátszó fedél PLS 27x27x4.5 IP65 SX012523 - NSYTPLS2727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189692
Sonepar cikkszám
SX012523
Gyártói cikkszám
NSYTPLS2727
Gyártói típuskód
NSYTPLS2727
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Átlátszó fedél PLS 27x27x4.5 IP65