Schneider - Átlátszó fedél PLS 27x54x4.5 IP65 SX012527 - NSYTPLS2754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189739
Sonepar cikkszám
SX012527
Gyártói cikkszám
NSYTPLS2754
Gyártói típuskód
NSYTPLS2754
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Átlátszó fedél PLS 27x54x4.5