Schneider - Átlátszó fedél PLS 36x36x4.5 IP65 SX012529 - NSYTPLS3636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 360 mm
Szélesség - 360 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189753
Sonepar cikkszám
SX012529
Gyártói cikkszám
NSYTPLS3636
Gyártói típuskód
NSYTPLS3636
Magasság:
360 mm
Szélesség:
360 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Átlátszó fedél PLS 36x36x4.5