Schneider - Átlátszó fedél PLS 36x54x9.5 IP65 SX012531 - NSYTPLS3654A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 360 mm
Szélesség - 540 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189777
Sonepar cikkszám
SX012531
Gyártói cikkszám
NSYTPLS3654A
Gyártói típuskód
NSYTPLS3654A
Magasság:
360 mm
Szélesség:
540 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
95 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Átlátszó fedél PLS 36x54x9.5